曜日別特売
- メンズボディ ボディタオル ヨコズナクリエーション 52271389

メンズボディ ボディタオル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚材質ナイロン60%、ポリエステル40%タイプミディアム注文コード52271389品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

泡の量、泡の質、洗い心地、そのすべてが一級品

材質ナイロン60%、ポリエステル40%タイプミディアム外形寸法(cm)約28×110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52271398
2025-07-04
用途: 入浴のお供に。
有限会社タイセー物流運輸・通信業

色も良くて、大変満足しています。
また、硬さも良くて、男性用ですね。

2024-09-20
用途: 洗体

時代せいか、肌に優しいものが主流のようで、昭和世代の私には、丁度いい塩梅です。なかなかこの手のものも探すのに苦労します。またデザイン性もよく、妻もめずらしく褒めてくれました。

対象商品 : 52271389
2024-07-30
用途: 入浴時
医療・福祉・介護関連業

これまで使っていたタオルと比べても使いやすいです。
硬さが分からずミディアムにしましたが、ゴシゴシ感はあまりなく、身体に優しい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする