ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの バス用品
ヨコズナクリエーションの ボディタオル/ボディブラシ
アワキング ボディタオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
52271459
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
66ナイロンを織り込んだ、泡立ちの良いボディタオル
色
ピンク
種類
タオル
材質
ナイロン60%、ポリエステル40%
タイプ
ハードかため
外形寸法(cm)
約28×100
RoHS指令(10物質対応)
対応