ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの スリッパ
ヨコズナクリエーションの 業務用スリッパ
カラーショップ スリッパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
52271933
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
履き心地のいいスリッパ
色
ベージュ
材質
表生地パイル糸:アクリル100%、地糸:ポリエステル100%
外形寸法(cm)
片足:約9×27
RoHS指令(10物質対応)
対応