ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの スリッパ
ヨコズナクリエーションの 業務用スリッパ
カラーショップ スリッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ライトピンク
注文コード
52271958
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
履き心地のいいスリッパ
色
ライトピンク
材質
表生地パイル糸:アクリル100%、地糸:ポリエステル100%
外形寸法(cm)
片足:約9×27
RoHS指令(10物質対応)
対応