長良化学工業
長良化学工業の 洗剤
長良化学工業の 洗濯用洗剤
長良化学工業の 粉末洗剤
マリンホワイト粉末洗剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10包)
注文コード
52272466
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
使い切りの衣料用粉末洗剤です
モノタロウではこんなお得な商品も!
作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプ
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
液性
弱アルカリ性
材質
界面活性剤、炭酸ナトリウム他
形状
粉末
内容量(g)
26×10包
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体