オカザキ
保温・保冷アルミトートバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
52273078
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
買い物・行楽・スポーツなどに。
内側にアルミ蒸着加工で保冷保温効果があります。
色
ベージュ
材質
表面:ポリエステル、内側生地:発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリプロピレン、ファスナー:ナイロン、ファスナー取手:スチール
外形寸法(cm)
約19×27.5×11