AP43MP APリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277436 AP43MP APリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277436 AP43MP APリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277436 AP43MP APリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277436 AP43MP APリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277436

APリベット/エコパック(アルミ/スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(70本) 注文コード 52277436 品番 AP43MP
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。機密性にすぐれ、軟質ボードにも対応しています。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。

材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:スティール(炭素鋼) 用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 タイプ丸頭 適正かしめ板厚MAX(mm)4.8 適正かしめ板厚MIN(mm)1 下穴径(Φmm)3.4〜3.5 アズワン品番64-8407-98 適合ノーズピース径(Φmm)3.2
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3627:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする