NA41MP ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277515 NA41MP ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277515 NA41MP ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277515 NA41MP ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277515 NA41MP ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277515

ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 52277515 品番 NA41MP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。

材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017) 用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 タイプ丸頭 適正かしめ板厚MAX(mm)1.6 適正かしめ板厚MIN(mm)1 下穴径(Φmm)3.3〜3.4 アズワン品番64-8615-97 適合ノーズピース径(Φmm)3.2
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52277646
2023-09-06
用途:
修理
Falcon 様

安価なのでどうかなと思っていましたが、問題無く使用できます。

対象商品:
52277603
2022-08-25
用途:
サイレンサーグラスウール取替え
建設業・工事業

バイクのサイレンサー修理に使いましたが問題なく使えました。また、購入します。

対象商品:
52277488
2020-11-19
用途:
東芝洗濯機のスイッチ表示パネル修理。
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミ製で商品は良かったですが
ケースは必要ないので袋に入れて少しでもお客さんに値段を還元してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3733:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする