材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
タイプ丸頭
適正かしめ板厚MAX(mm)4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)1.6
下穴径(Φmm)4.9〜5.0
アズワン品番64-8616-22
適合ノーズピース径(Φmm)4.8