NS43MP ブラインドリベット/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277804 NS43MP ブラインドリベット/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277804 NS43MP ブラインドリベット/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277804 NS43MP ブラインドリベット/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277804 NS43MP ブラインドリベット/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52277804

ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(65本) 注文コード 52277804 品番 NS43MP
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。

材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼) 用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 タイプ丸頭 適正かしめ板厚MAX(mm)4.8 適正かしめ板厚MIN(mm)1.6 下穴径(Φmm)3.3〜3.4 アズワン品番64-8624-06 適合ノーズピース径(Φmm)3.2
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52277777
2026-02-05
用途:
鉄板の接合
自動車・二輪車・自転車関連業

母材が鉄の為、電食防止の為オールスチールを選んだ。
大きめのホムセンでも探せなかった為、助かった。
リベット使用は初めてで、約60箇所ハンドリベッターで作業したが、サイズが小さい事もあり楽に上手く仕上げる事が出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4046:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする