SNS64120KP Sボルト/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278215 SNS64120KP Sボルト/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278215 SNS64120KP Sボルト/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278215 SNS64120KP Sボルト/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278215 SNS64120KP Sボルト/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278215

Sボルト/エコパック(オールスチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15本) 注文コード 52278215 品番 SNS64120KP
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

片側締結・高強度・高耐震性能により、脱溶接・重要保安部位締結に最適。引張強度・剪断強度・芯抜け強度のいずれも強力で、従来の同一軸径ブラインドリベットの2倍〜3倍の強度が得られます。独自のロック機構とフォールフィル機能により、すぐれた耐振動性能を実現しました。かしめ時にリベット胴部から膨らみ、下穴充填性を高めることにより耐候性能にすぐれます。従来の同一軸径ブラインドリベットと比較し、約2倍の板厚の範囲を締め付けられます。板厚ごとに複数のリベットサイズを用意する必要がありません。エビ印リベッターを使えば誰でも簡単に美しく仕上げられます。空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。

材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼) 用途トラック等の車体関係。コンテナ・ラック等の物流機器。配電盤。製缶等 タイプ皿頭 適正かしめ板厚MAX(mm)12 適正かしめ板厚MIN(mm)3.2 下穴径(Φmm)6.6〜7.0 アズワン品番64-8691-05 適合ノーズピース径(Φmm)6.4
注意
※Sボルトをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3288:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする