NSA41MP ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278258 NSA41MP ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278258 NSA41MP ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278258 NSA41MP ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278258 NSA41MP ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278258

ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(80本) 注文コード 52278258 品番 NSA41MP
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。

材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) 用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 タイプ丸頭 適正かしめ板厚MAX(mm)1.6 適正かしめ板厚MIN(mm)1 下穴径(Φmm)3.3〜3.4 アズワン品番64-8624-57 適合ノーズピース径(Φmm)3.2
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
バイク整備作業
製造業

旧車バイクのリベット打ち直しに使用。見える部分はアルミで芯は鉄なので「外観防錆と強さ」を両立しております。

2025-04-28
用途:
台のメンテナンス
その他業種

近くにある数ヶ所の大手ホームセンターでは、このメーカーのサイズはお取り寄せで3〜4日掛かるが、在庫があり昼過ぎに注文したら翌日の午前中に届き問題なく使用出来ました。

対象商品:
52278364
2025-04-20
用途:
機械組立

エビのブラインドリベットしか買わないので他メーカーと比べようが無いが良い商品です。

対象商品:
52278267
2024-11-19
用途:
ハンドリベッターと同時購入で、同じくアルミ板同士の接続に使います
平中工務店 様 (建設業・工事業)

同メーカーロブスター品なのでとても相性が良いです。仕上がりも綺麗です

2024-11-02
用途:
サイズ
その他業種

サイズが、かなり選べるので便利でした。細くて小さいのがほしかったので良かった

対象商品:
52278434
2024-07-02
用途:
アルミアングルの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ違いのリピート購入ですが今回も必要本数に近かったので無駄が無く作業できました。もちろん品質にも全く問題ありません。

対象商品:
52278285
2024-05-25
用途:
リベット止め
農・林・水産業

機械のリベット止めの部品が摩耗したので交換する際に、ホームセンターに、このサイズの在庫が無かったので、モノタロウさんに注文、3日で届き、ピッタリサイズで、何の問題もなく部品を止めることが出来ました。

対象商品:
52278407
2023-10-24
用途:
部品の仮組み
製造業

部品の仮組み時に使用 パッケージは樹脂でできた箱で丁寧だが、使い終われば廃棄する物なので、紙や袋などにしてはどうか  製品は問題ありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4255:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする