固定下地厚さ範囲に合ったサイズを購入したので丁度良い締め加減で固定出来ました。
部品同士の接着に完全性を与えるため、リベット併用を画策したが
厚みが厚く、普通のリベットの厚さ目安を超えてしまった。
何かないか探したところ、5mm径、15o程度まで締結できる本商品を見つけた。
内外ともSUSでCFRPとの電食電位差も同等、且つ太いリベットに見られがちな
ハンドリベッターの力では軸が破断しないということもなく、大変満足している。
プラスチックの台車が壊れたので修理、元々リベット止めの台車でリベットが壊れ合うリベットが無くネジで止めてました。と言うのも中々ホームセンターではこの長さ(適正かしめ板厚MAX(mm)19.1 適正かしめ板厚MIN(mm)15.9 )が売って無かったのでネジで代用してました。モノタロウに感謝です。
オールステンレスなので、薪ストーブ内の高温にも耐えられて便利です。欲を言えば、固定時の膨らみが小さくて、少しガタが出る時があります。長い奴を使っても、膨らみの直径自体は小さめなので、膨らみが大きいと助かります。