材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
タイプ丸頭
適正かしめ板厚MAX(mm)3.2
適正かしめ板厚MIN(mm)0.5
下穴径(Φmm)2.5〜2.6
アズワン品番64-8625-78
適合ノーズピース径(Φmm)2.4