二つ折りリングノートコンパックノートB5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52279624 品番9955TYスル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

大きく書いて、小さく持てる『COMPACK(R) NOTE』。
ルーズリーフを半分に折って、コンパクトに持ち運べるリングノート。
リーフの追加・差し替え可能。表紙を360度折り返せます。
3つのサイズバリエーション。

適合サイズB5 サイズB5二つ折り スモークブルー 最大収納枚数(枚)25 付属品9955TY(透明表紙):横罫ルーズリーフ10枚 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×150×20 アズワン品番64-8838-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする