5075アカ クリップボードマグフラップ キングジム 52280358

 

5075アカ クリップボードマグフラップ キングジム 52280358
5075アカ クリップボードマグフラップ キングジム 52280358
5075アカ クリップボードマグフラップ キングジム 52280358
5075アカ クリップボードマグフラップ キングジム 52280358
5075アカ クリップボードマグフラップ キングジム 52280358
5075アカ クリップボードマグフラップ キングジム 52280358
5075アカ クリップボードマグフラップ キングジム 52280358
5075アカ クリップボードマグフラップ キングジム 52280358

クリップボードマグフラップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード52280358品番5075アカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290

大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加!
背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。
底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。
全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。
位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。
マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。

最大収納枚数(枚)約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA4コピー用紙10枚まで)タイプタテ表紙仕様PPフィルム貼り仕様背面・底面フラップ付、全長クリップカバー付サイズA4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)236×312×18アズワン品番64-8832-66マグネット付きグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52280358
2022-06-23
用途: 設備メンテナンス

クリップボードの欲していた機能(ボード自体のマグネット吸着や書類の風散抑止)は、他の物に無い機能で良いが、落下はしないが思っていたほどマグネットの吸着力が弱い。弊社ではマグネットを追加した。風散防止のフラップもアイデアは良いが、書類の厚みが出ると利用できない。尚、書類を抑えるクリップ自体は、写真からは長く一辺を押さえるものかと思うが、普通のサイズ。強さは一般的なもの。紙製品?のような素材なので、耐久性はあるか分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする