ラベルプリンター「テプラ」Lite

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52280446 品番 LR30シロ
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

『テプラ』シリーズで初のスマホ専用ラベルプリンター。
スマホにBluetoothで接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。
手のひらサイズ&電池駆動。持ち運びしやすく、収納しやすい手のひらサイズ。電池駆動なのでどこでもラベルを作成できます。
専用テープで低コスト。リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。

質量(g)約132(電池、テープ除く) シリーズテプラLite スマホ専用 電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 入力スマートフォン iOS/Android 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×46×76(カットボタン含む) 最大印刷幅約9.0mm カッター部手動 色(本体) 印刷方式感熱式 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot) アズワン品番64-8279-20 テープ「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ
関連資料:(1.75MB)

商品説明動画

「テプラ」Lite LR30 紹介動画
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52280437
2020-07-28
用途:
機械メンテナンスや現場の部品交換などの管理
サノヤス・エンテック株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトで持ち運びやすくスマホなどの接続も簡単で、アプリも使いやすいです。

対象商品:
52280446
2020-05-04
用途:
仕事のファイリングや趣味に使用。
サービス業

コンパクトで操作が簡単。持ち運びに便利。アプリが面白い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする