TPT11-006 「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム 52280455

 

TPT11-006 「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム 52280455
TPT11-006 「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム 52280455
TPT11-006 「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム 52280455
TPT11-006 「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム 52280455
TPT11-006 「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム 52280455
TPT11-006 「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム 52280455
TPT11-006 「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム 52280455
TPT11-006 「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム 52280455
TPT11-006 「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム 52280455
TPT11-006 「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム 52280455
TPT11-006 「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム 52280455
TPT11-006 「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅 キングジム 52280455

「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ地色ホワイト
内容量1個注文コード52280455品番TPT11-006
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

専用フィルムテープにトレンドカラーの新色登場。
使いやすい「クリア」、「ホワイト」と落ち着いたカラーリングの「スモーキーブルー」、「グレージュ」がラインアップ。

テープ地色ホワイトテープ幅(mm)11テープ長さ(m)4アズワン品番64-8843-60
注意
※直射日光を避け、屋内での表示にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-24
用途: 調味料やボトルなどの表示
卸売・小売業

透明のフィルムタイプは日常使用での耐水性があり、さまざまな場所で使いやすい。単品で通販購入すると送料が高くなるところが多いが、こちらでついで買いするとちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする