KM12 仮設用金具 KM 河村電器産業 52288346

KM12 仮設用金具 KM 河村電器産業 52288346
KM12 仮設用金具 KM 河村電器産業 52288346

仮設用金具 KM

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個表面処理溶融亜鉛-錫の合金メッキタイプキャビネット側面に取付注文コード52288346品番KM12
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキ

材質鋼板(SPCH)セット内容金具4個、取付ボルト付質量(kg)0.9タイプキャビネット側面に取付表面処理溶融亜鉛-錫の合金メッキ板厚(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする