河村電器産業
固定(組立)式端子台 TB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
極数
14P
12P
14P
18P
2P
20P
3P
5P
8P
10P
16P
4P
9P
端子ねじ
M4
M4
M5
M6
端子間ピッチ(mm)
10.2
10.2
12.2
15.2
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52288443
品番
TB20-14
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
14P
端子ねじ
M4
端子間ピッチ(mm)
10.2
質量(kg)
0.18
適合電線(mm
2
)
2
容量(A)
20