ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)150 注文コード52289082 品番PMB21
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は寸法Bなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板(SPHC) セット内容金具2個、取付ボルト4本 質量(kg)2.1 寸法A(mm)190 寸法D(mm)- 表面処理溶融亜鉛メッキ t3.2 寸法B(mm)150 寸法C(mm)- 寸法N(mm)2 適合キャビネット横幅200mm 適合ポール径(Φmm)50〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする