河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
350
注文コード
52289213
品番
PMB42
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
セット内容
金具2個、取付ボルト8本
質量(kg)
2.7
寸法A(mm)
390
寸法D(mm)
-
表面処理
溶融亜鉛メッキ t3.2
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
200
寸法N(mm)
4
適合キャビネット
横幅400mm
適合ポール径(Φmm)
85〜125