河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ポール用金具(バンド締め) PM・PMS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
200
材質
ステンレス(SUS304) t3.0
注文コード
52289265
品番
PMS30W
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥4,827
販売価格(税別)
¥
4,388
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304) t3.0
セット内容
金具2個、取付ボルト4本
質量(kg)
0.6
寸法A(mm)
220
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
-
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
38
寸法N(mm)
2
適合バンド幅(mm)
25以下
適合キャビネット
横幅300mm
注意
※バンドは付属しておりません。