ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)400 材質ステンレス(SUS304) t3.0 注文コード52289308 品番PMS50W
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は寸法B・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) t3.0 セット内容金具2個、取付ボルト8本 質量(kg)1.1 寸法A(mm)420 寸法F(mm)230 寸法D(mm)27 寸法E(mm)300 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)400 寸法C(mm)38 寸法N(mm)6 適合バンド幅(mm)25以下 適合キャビネット横幅500mm
注意
※バンドは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする