河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
キャスター JC
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52289624
品番
JC50
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPHC)
セット内容
本体、プレート、ウィングボルト各4個
質量(kg)
15
耐荷重(kg)
75(1個)
表面処理
溶融亜鉛メッキ