河村電器産業
河村電器産業の ケーブル収納・配線
河村電器産業の 配線ダクト
河村電器産業の 配線ダクト本体
配線ダクト KDR
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
60
注文コード
52289703
品番
KDR-106C
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
材質
硬質塩ビ
質量(kg)
12
色
グレー
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
60