河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
丸型ルーバー LP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52290683
品番
LP120K
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン樹脂
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
質量(kg)
0.105
寸法C(mm)
5
取付穴径(Φmm)
102〜106
寸法B(Φmm)
101
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法D(mm)
14
寸法A(Φmm)
120