河村電器産業
河村電器産業の 制御機器・PLC・リレー
河村電器産業の リレー
河村電器産業の リレーその他関連用品
中性端子 NT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52290762
品番
NT30B-12
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種類
その他アクセサリ
極数(P)
12
質量(kg)
0.414
寸法A(mm)
208.6
寸法B(mm)
196.6
寸法C(mm)
72.3
端子
M4×10
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
30