河村電器産業
河村電器産業の 制御機器・PLC・リレー
河村電器産業の リレー
河村電器産業の リレーその他関連用品
中性端子 NT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52290805
品番
NT30B-16
参考基準価格(税別)
¥9,510
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
その他アクセサリ
極数(P)
16
質量(kg)
0.52
寸法A(mm)
254.6
寸法B(mm)
242.6
寸法C(mm)
95.3
端子
M4×10
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
30