曜日別特売

レール式端子台 RT

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可特別運賃21日以内出荷とは
種別記名板
内容量1個注文コード52291338品番RTN
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

端子番号を捺印することができる記名板

取付方式-結線方式-端子ねじ-質量(kg)0.8種別記名板長さ(mm)1000幅(mm)6.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量4以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする