河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
L型基礎ボルト VP15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
機械構造炭素鋼(SS400)
注文コード
52291995
品番
VP15-2
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
材質
機械構造炭素鋼(SS400)
質量(kg)
1.3
寸法A(mm)
M16
表面処理
電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
寸法B(mm)
40
セット内容
ボルト、平座金、ナット各4個
寸法C(mm)
50