河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
L型基礎ボルト VP15
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
52292022
品番
VP15-3
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.9
寸法A(mm)
M12
表面処理
-
寸法B(mm)
32
セット内容
ボルト、平座金、ナット各4個
寸法C(mm)
50