河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
L型基礎ボルト VP15
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
52292065
品番
VP15-4
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.55
寸法A(mm)
M16
表面処理
-
寸法B(mm)
40
セット内容
ボルト、平座金、ナット各4個
寸法C(mm)
63