画像準備中

キャビネットスタンド VP24・VP24S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52292582 品番 VP24-13
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質鋼板(SPHC) 質量(kg)2 寸法A(mm)150 寸法S(mm)110 寸法B(mm)83 適合屋内・屋外兼用 セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット 耐荷重(kg)60 表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装 寸法C(mm)170 板厚(mm)1.6 寸法P(mm)125 寸法N(mm)3 寸法O(mm)2 寸法Q(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする