カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水廻り工具
カクダイの 水廻り用つば出し工具
フレキパイプつば出し工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
13
注文コード
52292670
品番
6000-13【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,900
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一体設計されているので部品の紛失はありません。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び
13
仕様
16、16.8mm用
用途
カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※スピンドル部分へ定期的に給油してください。