河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
キャビネットスタンド VP24・VP24S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52292722
品番
VP24-32
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPHC)
質量(kg)
6.5
寸法A(mm)
600
寸法S(mm)
-
寸法B(mm)
150
適合
屋内・屋外兼用
セット内容
スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット
耐荷重(kg)
60
表面処理
ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
寸法C(mm)
130
板厚(mm)
1.6
寸法P(mm)
85
寸法N(mm)
3
寸法O(mm)
1
寸法Q(mm)
125