河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
スペースダクト VP25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
500
注文コード
52292783
品番
VP25-135K
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
5
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
160
板厚(mm)
1.6