河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
小扉 VP26
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52293368
品番
VP26-1K
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPHC)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
3
寸法A(mm)
295
寸法B(mm)
240
板厚(mm)
1.6