河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
フード付角型ルーバー VP28
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52293526
品番
VP28-3K
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質
(本体)ポリスチレン樹脂、(フード)ASA樹脂
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
質量(kg)
0.5
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
125
ルーバー寸法(mm)
100×100
セット内容
ルーバー、フード各2個
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法C(mm)
50