画像準備中

自立キャビネット用取付レール VP3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さ(mm)670 ベージュ(マンセル5Y7/1) 注文コード52293982 品番VP3-65
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はレール長さ・色など30種類から選べます 他の種類を見る
キャビネット寸法(mm)
【全体にレールを取付ける場合】900
【上側のみにレールを取付ける場合】1700
【下側のみにレールを取付ける場合】1900
材質鋼板(SPHC) ベージュ(マンセル5Y7/1) 質量(kg)0.32 レール長さ(mm)670 セット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット 板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする