河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
キャビネット用機器取付パネル VP4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52294332
品番
VP4-1050
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPHC)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
100×510
質量(kg)
0.71
キャビネット寸法(mm)
ヨコ700及び1400
セット内容
パネル1枚、取付ネジ(付属)1セット
板厚(mm)
1.6