キャビネット用機器取付パネル VP4

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52295005 品番 VP4-3060
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質鋼板(SPHC) ベージュ(マンセル5Y7/1) 寸法(mm)300×610 質量(kg)2.38 キャビネット寸法(mm)ヨコ800及び1600 セット内容パネル1枚、取付ネジ(付属)1セット 板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする