VP9-3 配線覆いたて VP9・VP9D 河村電器産業 52295145

VP9-3 配線覆いたて VP9・VP9D 河村電器産業 52295145
VP9-3 配線覆いたて VP9・VP9D 河村電器産業 52295145

配線覆いたて VP9・VP9D

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個材質鋼板(SPHC)適合-注文コード52295145品番VP9-3
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質鋼板(SPHC)適合-セット内容蝶番回転式オオイタテ4個、受側オオイタテ4個、取付ネジA、ツマミ:各4個、取付ネジB:16個質量(kg)0.3寸法A(mm)103表面処理電気亜鉛メッキ板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする