河村電器産業
RXG用取付レール VP3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52295215
品番
VP3-25S
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
レール長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シルバージンク
セット内容
レール1本、取付ネジ(付属)1セット
質量(kg)
0.1
板厚(mm)
1.6
レール長さ(mm)
270
キャビネット寸法(mm)
タテ寸法400及び450