河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
RXG用取付レール VP3
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さ(mm)
670
注文コード
52295285
品番
VP3-65S
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
レール長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シルバージンク
セット内容
レール1本、取付ネジ(付属)1セット
質量(kg)
0.2
板厚(mm)
1.6
レール長さ(mm)
670
キャビネット寸法(mm)
タテ寸法800