河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
フード付角型ルーバー LKF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52296378
品番
LKF100FK
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
寸法A(mm)
115
寸法E(mm)
81
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
35
セット内容
ルーバー、フード各2個
質量(kg)
1
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法D(mm)
21
取付可能寸法(mm)
(ファン)80×80