河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
フード付角型ルーバー LKF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52296457
品番
LKF150FK
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
寸法A(mm)
165
寸法E(mm)
118
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
48
セット内容
ルーバー、フード各2個
質量(kg)
1
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法D(mm)
21
取付可能寸法(mm)
(ファン)119×119