河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
角型ルーバー LKN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
240
寸法A(Φmm)
142
注文コード
52296572
品番
LKN120WFK
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
適合
取付可能ファン119×119
セット内容
ルーバー2個
寸法A(mm)
240
寸法F(mm)
-
質量(kg)
0.5
材質(本体)
PS樹脂
適合板厚(mm)
t1.2〜3.2
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
118
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
15
材質(カバー)
AES樹脂
寸法A(Φmm)
142
取付ファン
□92mm