河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
フード付丸型ルーバー LPF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
120
寸法A(Φmm)
90
注文コード
52296956
品番
LPF105F
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(フード・カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
36
フィルター
有
セット内容
ルーバー、フード各2個
質量(kg)
1
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法A(Φmm)
90