河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
丸型ルーバー LPN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(Φmm)
76
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
注文コード
52297622
品番
LPN90
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
寸法D(mm)
24
寸法C(mm)
38.5
フィルター
無
寸法B(Φmm)
76
質量(kg)
0.5
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法A(Φmm)
90
寸法E(Φmm)
77